Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakoneet
Tehokas ja tarkka paineilma-epäkeskohiomakone GP-8100 tarjoaa vakaan otteen ja tasaisen hiomajäljen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilma-epäkeskohiomakone GP-8100 on suunniteltu helpottamaan hiomatyötä tehokkaasti ja tarkasti. Sen kahden käden muotoilu mahdollistaa vakaan otteen ja tarkan ohjauksen, kun taas 7mm epäkeskoliike varmistaa tasaisen ja siistin hiomajäljen. Koneen mukana tulee 150mm liimatukilaikka. Lisävarusteena saatavana 150mm tarratukilaikka.
- Kahden käden epäkeskohiomakone 150 mm hiomalaikoille
- 7mm epäkeskoliike
- Koneen mukana tulee 150mm liimatukilaikka
- Lisävarusteena saatavana 150mm tarratukilaikka, tuotenumero 0586150999
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!