Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone
Paineilma-epäkeskohiomakone Mini GP-7107 tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiomista sekä kiillotusta pienille pinnoille. Kevyt ja ergonominen rakenne tekee siitä kätevän ja helposti hallittavan työkalun pitkäkestoiseen käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilma-epäkeskohiomakone Mini GP-7107 on täydellinen työkalu pienten pintojen hiomiseen ja kiillottamiseen. Kevyt ja kompakti rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen. Laite sopii erinomaisesti pienten lakkavaurioiden korjaamiseen ja sen 50 mm tarrapyöröt ja kiillotuslaikat varmistavat tehokkaan lopputuloksen. Paino vain 550g tekee siitä kätevän ja helposti hallittavan työkalun, joka ei väsytä käyttäjäänsä pitkässäkään työskentelyssä.
- Epäkeskohiomakone pienten pintojen hiomiseen ja kiillottamiseen
- 50 mm tarrapyöröille ja kiillotuslaikoille
- Sopii hyvin pienten lakkavaurioiden korjaamiseen
- Kevyt, paino vain 550g
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!