Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma epäkeskohiomakone DME 75, mini
Tehokas ja pienikokoinen paineilma-epäkeskohiomakone pieniin hiontatöihin ja ajovalojen korjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Miellyttävä ja luistamaton
Ergonominen kumikahva
Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin
Kevyt ja kompakti muotoilu
Voidaan säätää tehtävään sopivaksi
Nopeuden säädöllä
Ei poistoilmaa työskentelyalueelle
Ilman poistoaukko kahvan päässä
Optimaalinen käyttömukavuus
Suuri ja kätevä säätöventtiili
Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalaitteille soveltuvalla öljyllä. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
Tärinäarvo alle 2,5 m/s2
M6
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!