Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma kalvopumppu kemikaaleille
Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• Erityisesti kemikaaleille, mm. pesuaineet, adblue, tuulilasinpesunesteet
• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi
• Pumppu: Alumiini
• Nestekammiot: PP
• Kalvot: PTFE
• Tehosuhde 1:1, virtaus 60 l/min
• Paineilman maksimipaine 8 bar
• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 1/2” sk
• Paineilman sisääntulo 3/8” sk
• II 3 GD h TX
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!