Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma kalvopumppu kemikaaleille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma kalvopumppu kemikaaleille

Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erityisesti kemikaaleille, mm. pesuaineet, adblue, tuulilasinpesunesteet


• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi


• Pumppu: Alumiini


• Nestekammiot: PP


• Kalvot: PTFE


• Tehosuhde 1:1, virtaus 60 l/min


• Paineilman maksimipaine 8 bar


• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 1/2” sk


• Paineilman sisääntulo 3/8” sk


• II 3 GD h TX