Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma kalvopumppu öljyille
Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• Tuulilasinpesunesteelle, jäähdytysnesteille, matalaviskositeettisten öljyjen siirtoon
• Soveltuu mm. jäteöljyn imemiseen
• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi
• Pumppu: Alumiini
• Nestekammiot: Alumiini
• Kalvot: NBR
• Tehosuhde 1:1, virtaus 70 l/min
• Paineilman maksimipaine 8 bar
• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 3/4” sk
• Paineilman sisääntulo 3/8” sk
• II 2 GD IIB
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!