Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma kalvopumppu öljyille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma kalvopumppu öljyille

Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tuulilasinpesunesteelle, jäähdytysnesteille, matalaviskositeettisten öljyjen siirtoon


• Soveltuu mm. jäteöljyn imemiseen


• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi


• Pumppu: Alumiini


• Nestekammiot: Alumiini


• Kalvot: NBR


• Tehosuhde 1:1, virtaus 70 l/min


• Paineilman maksimipaine 8 bar


• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 3/4” sk


• Paineilman sisääntulo 3/8” sk


• II 2 GD IIB