Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmahiomakone
Tehokas ja tarkka paineilmakulmahiomakone 180mm fiiberilaikoille. Vipuvarmistettu käyttökytkin lisää turvallisuutta ja ergonominen kahden käden malli mahdollistaa tarkan ja helpon käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmakulmahiomakone GP-7351 on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 180mm fiiberilaikkojen kanssa, tarjoten tehokkaan ja tarkan hiomatyön. Kahden käden malli, lisäkahva voidaan asentaa oikealle, tai vasemmalle puolelle. Vipuvarmistettu käyttökytkin lisää turvallisuutta estäen vahinkokäynnityksen.
- Hiomakone 180mm fiiberilaikoille
- Kahden käden malli
- Lisäkahva voidaan kiinnittää joko oikealle, tai vasemmalle puolelle konetta
- Fiiberitukilaikka tulee koneen mukana
- Vipuvarmistettu käyttökytkin
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!