Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niittimutteripihti XTN 20
Tehokas ja kestävä niittimutteripihti ammattikäyttöön. Nopea niittimutterin asennus alle 1,5 sekunnissa ja helppo työkaluton vetovoiman säätö. Sopii vaativiin tuotantolinjaolosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilma niittimutteripihti XTN20 tarjoaa kevyen ja tehokkaan ratkaisun ammattikäyttöön tuotantolinjoilla. Nopea asennussykli alle 1,5 sekunnissa sekä helppo, työkaluton vetovoiman säätö tekevät työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Laite on suunniteltu kestäväksi ja turvalliseksi, ja sen automaattinen niittimutterin kierto karaan tekee käytöstä helppoa ja nopeaa. Ergonominen muotoilu ja säädettävä iskunpituus takaavat käyttömukavuuden ja tarkan lopputuloksen ammattikäytössä.
- Kevyt, teho/painosuhde 11kN/kg
- Nopea asennussykli, niittimutterin asennus kestää alle 1,5s
- Niittimutterikoot M3- M10 (M10 vain alumiini)
- Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön tuotantolinjoilla.
- Helppo, työkaluton vetovoiman säätö
- Iskunpituus 3 – 7 mm, säädettävissä 0,1 mm pykälin
- Kestävät, suurlujuus vetokarat
- Helppo ja nopea vetokaran vaihto ilman työkaluja
- Automaattinen niittimutterin kierto karaan
- Laite kiristää niittimutterin ja kiertää karan ulos automaattisesti
Toimitussisältö:
- Vetokarat M4, M5, M6 ja M8
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 17/19 mm
- Tappiavain 4 mm
- Käyttöohjekirja
Vetovoima 5 bar: 17,65 kN
Vetovoima 6 bar: 21,1 kNPaino: 1,59 kN
Minimi letkun sisä Ø: 6,5 mm
Ilmaliitin: 1/4" sisäkierre
Melutaso: alle 75 dB(A)
Tärinä: alle 2,5 m/s²
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!