Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
9501 001 747 sisältää
• Pumppu 180-200 L astialle 9501 001 743
• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501
• 4 m 1/2” jakeluletku 9501 002 534
9501 001 748 sisältää :
• Pumppu 180-200 L astialle 9501 001 743
• Letkukela 1/2” 15 m 5971 352 104
• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501
• Tippasuoja 9501 000 147
9501 001 749 sisältää :
• Pumppu 1000 L astialle 9501 001 744
• Pumpputeline 9501 001 741
• Letkukela 1/2” L=15m 5971 352 104
• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501
• Tippasuoja 9501 000 147
• Kiinnitysteline tippasuojalle 9501 001 757
+ asennustarvikesarja:
- Säädin/suodin paineilmalle
- Palloventtiili paineilmalle
- W2000 paineilmapistokeliitn
- Tarvittavat nipat letkujen liittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!