Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma öljypumppusetti

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma öljypumppusetti

Öljynjakelusetti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
9501 001 747 sisältää


• Pumppu 180-200 L astialle 9501 001 743


• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501


• 4 m 1/2” jakeluletku 9501 002 534



9501 001 748 sisältää :


• Pumppu 180-200 L astialle 9501 001 743


• Letkukela 1/2” 15 m 5971 352 104


• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501


• Tippasuoja 9501 000 147



9501 001 749 sisältää :


• Pumppu 1000 L astialle 9501 001 744


• Pumpputeline 9501 001 741


• Letkukela 1/2” L=15m 5971 352 104


• Öljypistooli mittarilla 5972 352 501


• Tippasuoja 9501 000 147


• Kiinnitysteline tippasuojalle 9501 001 757



+ asennustarvikesarja:


- Säädin/suodin paineilmalle


- Palloventtiili paineilmalle


- W2000 paineilmapistokeliitn


- Tarvittavat nipat letkujen liittämiseen