Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma rasvapumppusetti liikuteltava vaunu
Rasvanjakelusetti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältää:
• Pumppu 50:1, 1500 g/min
• Kansi ja saattolevy
• Tynnyrikärry 9501 001 740
• Jakeluletku 1/4” L=4 m 9501 002 535
• Rasvapistooli Z-nivelellä 9501 001 739
+ asennustarvikesarja:
- Säädin/suodin paineilmalle
- Palloventtiili paineilmalle
- W2000 paineilmapistokeliitn
- Tarvittavat nipat letkujen liittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!