Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapumppu tynnyriin
RST-tynnyripumppu kemikaalien siirtoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• Nestemäisten kemikaalien siirtoon mm. pesunesteet, adblue, autokemikaalit
• Suositeltu paineilman sisääntulopaine 6-8 bar
• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi
• Imuputken halkaisija: 34 mm
• Paineilmatulo 1/4” sk. Letkulähtö 1/2” sk
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!