Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma öljypumppu tynnyriin
Paineilmatoiminen tynnyripumppu öljyjen siirtoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• Mäntätoimiset siirtopumput öljyjen ja öljymäisten aineiden siirtoon. Sopii hyvin jatkuvaan käyttöön sekä pidempiin siirtoihin
• Suositeltu paineilman sisääntulopaine 6-8 bar
• Pumppu: Alumiini - Imuputki: Teräs
• Imuputken halkaisija: 42 mm
• Paineilmatulo 1/4” sk. Letkulähtö 1/2” sk
Suosittelemme paineilmasuodattimen käyttöä tynnyripumppujen kanssa.
• 3:1 matala- ja keskiviskositeettisten aineiden siirtoon
• 5:1 Myös korkea viskositeettisten öljyjen siirtoon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!