Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma rasvapumppu
Paineilmatoiminen tynnyripumppu rasvojen siirtoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• Mäntätoimiset siirtopumput rasvoille
• Suositeltu paineilman sisääntulopaine 6-8 bar
• Soveltuu NLGI-kovuusluokituksella arvon 000 - 2-luokan rasvoille
• Suosittelemme saattorenkaan käyttöä pumpun yhteydessä
• Putken halkaisija 30 mm
• Paineilmatulo 1/4” sk. Letkulähtö 3/8” sk
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!