Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKN 3065 Kombi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKN 3065 Kombi

Tehokas yhdistelmätyökalu useiden hakastyyppien kiinnittämiseen: tyypin WN hakaset, tyypin W155 hakaset ja T-naulat.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Naulaustapa valittavisssa kerta- tai kosketuslaukaisun välillä


Kaksitoiminen liipaisin



Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja


Mahdollistaa nopean iskusyvyyden asettamisen



Ei poistoilmaa työskentelyalueelle


Poistoilman suunnan säätö



Helppo jumittuman poisto


Jumittuman poisto ilman työkaluja, nokassa pikalukitus



Kevyt, helppokäyttöinen


Magnesiumrunko

Sopivat hakasetHakasen leveysHakasen pituus
Sopivat T-naulatNaulan halkaisijaNaulan pituus
Sopivat pinninaulat, kannattomat Naulan halkaisijaNaulan pituus
Makasiinin tilavuusHakanenT-naulat
10,7 mm30‒67 mm
11,1 mm32‒50 mm
11,2‒11,7 mm32‒67 mm
2,2 mm32‒64 mm
2,5‒2,7 mm44‒64 mm
150 kappaletta100 kappaletta

Myös hakastyypit Würth Q ja Z


  • Tyyppi Q 38-63mm

  • Tyyppi 14 30-50mm

  • Tyyppi Z 30-50mm