Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Paineilmasuorahiomakone DSG 6-25

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmasuorahiomakone DSG 6-25

Kestävä, kätevä hiomakone nopeudensäädöllä. Erityisesti vaativiin tehtäviin (esimerkiksi purseenpoisto), jotka edellyttävät paljon tehoa.

  • Kierrosnopeus enint.: 25000 rpm
  • Antoteho: 388 W
  • Poraistukan avainväli enint.: 6 mm
  • Letkun sisähalkaisija vähint.: 9 mm
  • Koneen paino: 0,6 kg
  • Ilmankulutus: 93 l/min
  • Käyttöpaine: 6.2 bar
  • Liitäntäkierre: R 1/4
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
Tuotenro Kierrosnopeus enint. Antoteho Poraistukan avainväli enint. Letkun sisähalkaisija vähint. Määrä PY
Hinta/PY
07032420
25000 rpm 388 W 6 mm 9 mm
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
Kumipäällysteinen kahva


Estää tärinää ja käsien kylmettymistä.



Kevyt, kompakti muotoilu


Vähäinen rasitus ja tärinä.



Turvakytkin varmistimella


Estää laitteen tahattoman käynnistyksen.

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

Älä käytä Mini hiomapyöröjen kanssa:



Mini : 0673205018, 0673207518


Mini Compact : 067215040, 067217540


Mini nylon: 067322 50, 067322 75