Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suorahiomakone Deprag GDA030-200SX 90 ast.
GDA030-200SX on paineilmahiomakone, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa 90 asteen kulmassa olevan hiomapään ansiosta. Sen kulmavaihteeton rakenne tekee siitä varmatoimisen ja tehokkaan valinnan teollisuuden tuotantokäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmahiomakone GDA030-200SX on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ahtaissa paikoissa, sillä sen hiomapää on 90 asteen kulmassa. Kulmavaihteeton rakenne tekee koneesta erittäin varmatoimisen ja tehokkaan. Kone on suunniteltu käytettäväksi kovametalliviilojen ja Roloc-laikkojen kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun teollisuuden tuotantokäyttöön. Moottorin sijainti koneen päässä ja vipuvarmistettu käyttökytkin lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta, mikä tekee tästä koneesta luotettavan valinnan ammattikäyttöön.
- Hiomapää 90 asteen kulmassa, mahtuu ahtaisiin paikkoihin
- Kulmavaihteeton ja siksi erittäin varmatoiminen
- Kovametalliviiloille ja Roloc-laikoille
- Moottori sijaitsee koneen päässä
- Vipuvarmistettu käyttökytkin
- Soveltuu teollisuuden tuotantokäyttöön
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!