Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 1/2", Premium COMPACT
Laadukas iskuruuvinväännin lasikuituvahvistetulla muovirungolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja käytännölliset laiteominaisuudet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen teho–painosuhde
- Suurin aukaisumomentti peräti 1 100 Nm, vaikka paino on vain 1,1 kg.
- Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä
- Laadukas iskumekanismi ja sylinteri, jossa ainutlaatuinen 7-lamellinen moottori
- 4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaavat aina tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan
- Erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta
- Erittäin ergonominen kahva softgrip-komponenteilla ja herkkä liipaisin
- Suositeltu pultin enimmäiskoko: M14
- Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Säännöllisessä käytössä iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
HUOM !!
- 57143080 max. aukaisumomentti 1100 Nm, 4-portainen tehonsäätö
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!