Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma iskumutteri/-ruuvinväännin DSS 1/2" Superior-SL
Paineilma iskumutteri/-ruuvinväännin DSS 1/2" Superior-SL - 1
Paineilma iskumutteri/-ruuvinväännin DSS 1/2" Superior-SL - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma iskumutteri/-ruuvinväännin DSS 1/2" Superior-SL

Tehokas, kevyt ja kompakti iskevä mutterinväännin/ruuvinväännin, jossa on komposiittirunko. Suurin suositeltu pulttikoko: M16

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erinomainen tehon ja painon suhde


Suurin aukaisumomentti peräti 1 550 Nm, vaikka paino on vain 1,57 kg.



Korkealaatuinen ja voimakas jumbo-iskumekanismi sekä 8-lamellinen moottori


10 prosenttia suurempi teho ensimmäisten kolmen sekunnin aikana: luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä.



Kevyt, kompakti ja ergonominen muotoilu


Vähäinen rasitus ja tärinä.



4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä


Aina tehokas, käyttäjäystävällinen säätö käyttökohteen mukaan.



Optimaalisesti säädettävä liipaisin


Portaaton nopeuden ja tehon säätö.

Huomautus

Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.