Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmamutteriväännin/-ruuvinväännin iskulla DSS 1/2" Superior-SL
Tehokas, kevyt ja kompakti iskevä mutterinväännin/ruuvinväännin, jossa on komposiittirunko. Suurin suositeltu pulttikoko: M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen tehon ja painon suhde
Suurin aukaisumomentti peräti 1 550 Nm, vaikka paino on vain 1,57 kg.
Korkealaatuinen ja voimakas jumbo-iskumekanismi sekä 8-lamellinen moottori
10 prosenttia suurempi teho ensimmäisten kolmen sekunnin aikana: luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä.
Kevyt, kompakti ja ergonominen muotoilu
Vähäinen rasitus ja tärinä.
4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä
Aina tehokas, käyttäjäystävällinen säätö käyttökohteen mukaan.
Optimaalisesti säädettävä liipaisin
Portaaton nopeuden ja tehon säätö.
Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!