Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power
Erinomainen teho-painosuhde: Jopa 2712 Nm vääntömomentti painon ollessa vain 8,1 kg
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poistoilma suunnataan pois työkohteesta
Ehkäisee pölyn ja lian kerääntymistä vanteeseen
Luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä
Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori
Hyvä käsiteltävyys, luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala melutaso
Erittäin ergonominen pehmeä kädensija, herkkä liipaisin ja integroitu äänenvaimennin
Optimaalinen ja käyttäjäystävällinen säädettävyys eri käyttötarkoituksiin milloin tahansa
3-portainen tehonsäätö sekä myötä- että vastapäivään väännettäessä
- Suurin suositeltu pulttikoko: M38.
- Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!