Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power
Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power - 1
Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power - 2
Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power

Erinomainen teho-painosuhde: Jopa 2712 Nm vääntömomentti painon ollessa vain 8,1 kg

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Poistoilma suunnataan pois työkohteesta


Ehkäisee pölyn ja lian kerääntymistä vanteeseen



Luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä


Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori



Hyvä käsiteltävyys, luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala melutaso


Erittäin ergonominen pehmeä kädensija, herkkä liipaisin ja integroitu äänenvaimennin



Optimaalinen ja käyttäjäystävällinen säädettävyys eri käyttötarkoituksiin milloin tahansa


3-portainen tehonsäätö sekä myötä- että vastapäivään väännettäessä

Huomautus
  • Suurin suositeltu pulttikoko: M38.

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.