Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma iskumutteriväännin DSS 3/4" SUPERIOR
Paineilmakäyttöinen iskevä mutterinväännin kaksoisiskumekanismilla, suurin vääntömomentti 1 700 Nm. Enintään M27:n ruuveille ja pulteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii hyvin renkaiden irrottamiseen raskaista ajoneuvoista
- Kevyt ja kompakti
- Vääntömomentin asettaminen on helppoa
- Ergonominen muotoilu ja tasapainoinen painojakauma
- Vähemmän tärinää
- Pyörimissuunnan nopea vaihto
- Erinomainen tehon ja painon suhde
Laita pari pisaraa öljyä paineilmaliitännän kautta ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa. Toista toimenpide useita kertoja joka kuukausi. Jos työskentelet usein (päivittäin), työkalun päivittäinen voitelu on suositeltavaa. Tämä pidentää työkalun käyttöikää merkittävästi.
Iskumutterinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on kiristämisen jälkeen tarkistettava momenttiavaimella.
Sopiva voimahylsy 3/4" 071414 06
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!