Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
wSafe® 2000 -paineilmajakotukki, DMV
Paineilmanjakelujärjestelmä, joka on yhdisteltävissä usein eri tavoin. Helppo asentaa seinään, kattoon tai lattiaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Heti käyttövalmis
Monta paineilmaliitäntää WSafe 2000 -turvaliittimillä, kulma- tai T-kappaleita ei tarvita.
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jossa yhdellä kädellä tehtävä yksivaiheinen irtikytkentä lukitusholkkia taakse vetämällä. Liitin ilmautuu automaattisesti eivätkä heittelehtivät letkut aiheuta vammoja.
Monipuolinen
Modulaarisen, tarpeen mukaan laajennettavan järjestelmän ansiosta DMV 2 ja DMV 3 on mahdollista yhdistää sovittimella.
Optimaalinen ilmavirtaus
Yksittäisiä liitäntäsegmenttejä voidaan kääntää itsenäisesti ja niiden kulmaa säätää. Näin estetään letkujen kiertyminen ja taittuminen.
Erittäin kestävä ja tehokas
Kestää öljyä, bensiiniä ja likaa. Säästää energiaa, tilaa ja aikaa.
wSafe 2000 paineilmajakoliitin
- Helposti seinälle tai pöydälle asennettava paineilmajakoliitin wSafe 2000 paineilmaturvaliittimillä
- Nivelletyt liitospisteet vähentävät letkujen ylitaipumisriskiä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!