Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmakiillotuskone Mirka RPS 300CV
Voidaan käyttää sekä kiillotus- että hiomakoneena
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja ergonominen pyörivä kiillotuskone mahdollistaa pienten pintojen tehokkaan hionnan ilman pölyä. Sähkötyökalussa on 6-reikäinen 77 mm hiomalaikka, ja sitä voidaan käyttää sekä kiillottamiseen että hiomiseen.
Mirka® RPS 300CV kiillotuskonetta voidaan käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin: Korikorjaustyöt, erityisesti maalinpoisto. Sähkötyökalun pyörivä liike takaa erinomaisen lopputuloksen lasin hionnassa.
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!