Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmakiillotuskone Mirka RPS 300CV

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmakiillotuskone Mirka RPS 300CV

Voidaan käyttää sekä kiillotus- että hiomakoneena

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kevyt ja ergonominen pyörivä kiillotuskone mahdollistaa pienten pintojen tehokkaan hionnan ilman pölyä. Sähkötyökalussa on 6-reikäinen 77 mm hiomalaikka, ja sitä voidaan käyttää sekä kiillottamiseen että hiomiseen.


Mirka® RPS 300CV kiillotuskonetta voidaan käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin: Korikorjaustyöt, erityisesti maalinpoisto. Sähkötyökalun pyörivä liike takaa erinomaisen lopputuloksen lasin hionnassa.


Kevyt ja ergonominen kiillotus- ja hiomakone mahdollistaa pienten alueiden käsittelyn.



Toimitusmyynti