Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nakertaja peltileikkuri GP-0600
Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Leikkaa helposti jopa 1,6mm paksuisia levyjä tarkasti ja turvallisesti ilman kompromisseja käyttömukavuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii erityisesti suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Sen avulla voit leikata jopa 1,6mm paksuisia levyjä helposti ja tarkasti. Tämä laadukas työkalu takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn ilman kompromisseja käyttömukavuudessa ja turvallisuudessa.
- Pellin leikkaamiseen
- Max. levyn vahvuus 1,6mm
- Sopii parhaiten suoriin, tai suuren säteen leikkauksiin
- Min. leikkaussäde 200mm
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!