Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nakertaja peltileikkuri GP-0600

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nakertaja peltileikkuri GP-0600

Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Leikkaa helposti jopa 1,6mm paksuisia levyjä tarkasti ja turvallisesti ilman kompromisseja käyttömukavuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii erityisesti suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Sen avulla voit leikata jopa 1,6mm paksuisia levyjä helposti ja tarkasti. Tämä laadukas työkalu takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn ilman kompromisseja käyttömukavuudessa ja turvallisuudessa.



  • Pellin leikkaamiseen

  • Max. levyn vahvuus 1,6mm

  • Sopii parhaiten suoriin, tai suuren säteen leikkauksiin

  • Min. leikkaussäde 200mm

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.