Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapeltisaha, DST mini
Erittäin pieni ja tehokas peltisaha, jossa on pitkä toiminta-aika ja joka soveltuu vaativimpiin työkohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pieni ja kompakti
Kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa.
Käytännöllinen
Erittäin kätevä ja helppo käyttää. Kumipinnoite estää kahvan kylmenemisen työskenneltäessä.
Optimaalinen iskun säätö käsiteltävän materiaalin mukaan
Pyörivä liitin ilmanottoon paineensäätimellä
Tarkka leikkuusyvyyden säätö
Säädettävä ohjain
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Soveltuu hyvin alumiinin, muovin, lasikuidun (enint. 4 mm) ja enintään 1,6 mm:n paksuisten metallilevyjen sahaukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!