Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmakäyttöinen peltisaha, WPS 3000
Erittäin tehokas, alhaisen tärinäarvon peltisaha, joka soveltuu vaativiin käyttökohteisiin (esimerkiksi henkilöautot, raskaat ajoneuvot, linja-autot, erikoisajoneuvorakenteet ja vastaavat).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen tarkkuuden
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä
Erinomainen leikkaavuus pidemmän iskunpituuden ansiosta
Leikkaa jopa 4,0 mm paksua auton korin teräslevyä
Säädettävä ohjaus
Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön
Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta
Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä
Ergonominen kumipäällysteinen kahva
Kahva ei kylmene työskenneltäessä
Vähäinen tärinä ja alhainen melutaso
Erinomainen käyttömukavuus, mahdollistaa pitkän, rasittamattoman työskentelyn
Säännöllisessä käytössä laite on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa. Käyttöpaine on mitattava suoraan paineilmatyökalusta.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Puulle, alumiinille, komposiittimateriaaleille, muoville, kaksi- ja kolmikerroksisille teräslevyille 4 mm:iin saakka sekä ohuille suurlujuusteräslevyille ja korkealaatuisemmille teräslevyille 1 mm:iin saakka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!