Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turbohiomakone GAT823-450BX Deprag
Tehokas ja kevyt 230mm paineilmakulmahiomakone tarjoaa enemmän tehoa turbiinimoottorillaan. Monipuolinen työkalu sopii erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja sen hiljainen käyttö tekee työskentelystä vaivatonta ja ergonomista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kevyt 230mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää. Työskentely tällä kulmahiomakoneella on helppoa ja vaivatonta, ja sen keveys tekee siitä ergonomisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon moniin työtehtäviin.
- Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.
- Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.
- Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.
- Erittäin hiljainen
- Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!