Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turbohiomakone GAT823-450BX Deprag

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turbohiomakone GAT823-450BX Deprag

Tehokas ja kevyt 230mm paineilmakulmahiomakone tarjoaa enemmän tehoa turbiinimoottorillaan. Monipuolinen työkalu sopii erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja sen hiljainen käyttö tekee työskentelystä vaivatonta ja ergonomista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tehokas ja kevyt 230mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää. Työskentely tällä kulmahiomakoneella on helppoa ja vaivatonta, ja sen keveys tekee siitä ergonomisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon moniin työtehtäviin.



  • Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.

  • Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.

  • Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.

  • Erittäin hiljainen

  • Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille