Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmakuviosaha DST 380
Lujatekoinen korikorjaukseen tarkoitettu saha kestää hyvin käyttöä ja sopii vaativiin töihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojattu tahattomalta käynnistymiseltä
Vipukäyttöinen varoventtiili
Miellyttävä käyttää
Kumipäällysteinen kahva
Sopii pään yläpuolella tehtäviin töihin
Sahanterä kääntyy 180°
Joustava käyttää
Integroitu tehonsäätö, jolla tehon voi sopeuttaa kulloisenkin sovelluksen mukaiseksi
Leikkaussyvyyden tarkka asetus
Säädettävä ohjain
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Soveltuu hyvin alumiinin, muovin, lasikuidun (enint. 4 mm) ja enintään 1,6 mm:n paksuisten metallilevyjen leikkaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!