Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Paineilmaletkukela DSA-S
Paineilmaletkukela DSA-S - 2
Paineilmaletkukela DSA-S - 0
Paineilmaletkukela DSA-S - 1
Paineilmaletkukela DSA-S - 2
Paineilmaletkukela DSA-S - 0
Paineilmaletkukela DSA-S - 1
Paineilmaletkukela DSA-S - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmaletkukela DSA-S

Kätevä letkun turvakela laadukkaalla polyuretaaniletkulla. Parantaa järjestystä ja turvallisuutta työpaikalla

  • Syöttöletkun pituus: 1,5 m
  • Paineilmaliitäntä: 3/8 BSP
  • Letkun pituus (pysäytinkuulasta): 25 cm
  • Enimmäispaine: 16 bar
  • Leveys: 496 mm
  • Korkeus: 397 mm
  • Pituus: 190 mm
  • Käyttölämpötila vähint./enint.: -20 – 60 °C
  • Syöttöletkun sisähalkaisija: 9,5 mm
  • Syöttöletkun ulkohalkaisija: 13,5 mm
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä: Muovi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Malli Letkun/kaapelin pituus Letkun sisähalkaisija Letkun ulkohalkaisija Määrä PY
Hinta/PY
069908011
R 1/4 tuuman ulkokierre 11 m 8 mm 12 mm
069908018
R 1/4 tuuman ulkokierre 18 m 8 mm 12 mm
069909517
With R 3/8 inch external thread 17 m 9,5 mm 13,5 mm

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

Käyttöturvallisuustiedot

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työskentele turvallisesti ja mukavasti


Letku ohjataan vasemmalta oikealle ja kierretään ylös, mikä estää solmujen muodostumisen. Jarrutoiminto estää letkun hallitsemattoman liikkeen, jos se vapautetaan tahattomasti.



Suojaa likaantumiselta


Kestävä suljettu muovikotelo suojaa letkua ja kelamekanismia pölyltä ja muulta lialta.



Ei taitu helposti, kestää öljyjä ja liuottimia ja on erittäin kevyt. Erinomaiset käyttöominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa.


Laadukas polyuretaaniletku (PUR)



Painehäviötä ei synny, mikä parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia


Letkun virtauskapasiteetti on suuri, ja sen kelassa on innovatiivinen liitäntäventtiili



Voidaan asentaa seinään, kattoon tai lattiaan


Kiinnike varmistaa pitävän asennuksen suorille pinnoille



Alhaiset huoltokustannukset


Letkun voi vaihtaa avaamatta koteloa