Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmanauhahiomakone DSF 10
Kätevä ja kompakti paineilmanauhahiomakone 10/11/12 x 330 mm:n hiomanauhoille. Hiontaan, purseenpoistoon ja satiiniviimeistelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt kompakti muotoilu
Vaivaton työskentely, sopii hyvin käytettäväksi ahtaissa paikoissa
Nopea ja yksinkertainen hiomanauhan vaihto
Hiomavarteen sisäänrakennettu jousi varmistaa hiomanauhan täydellisen kiristyksen
Säädettävä hiomavarsi
Hiomavartta voi kääntää 360 astetta, mikä varmistaa helpon käytön
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilman kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!