Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nauhahiomakone GP-7830
GP-7830:n vahva rakenne ja tehokkuus tekevät siitä ihanteellisen valinnan vaativaan teollisuuskäyttöön. Lisäkahva ja säädettävä hiomapään kulma takaavat käyttömukavuuden ja optimaalisen työskentelyasennon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmanauhahiomakone GP-7830 on vahva ja tehokas työkalu, joka on suunniteltu kestämään vaativaa teollisuuskäyttöä. Kone sopii 30x540mm hiomanauhalle ja sillä voi hio monipuolisesti erilaisia pintoja. Lisäkahva parantaa käyttömukavuutta ja helpottaa hallittavuutta, samalla kun säädettävä hiomapään kulma mahdollistaa optimaalisen työskentelyasennon. Tämä nauhahiomakone on luotettava kumppani ammattikäyttöön, tarjoten käyttäjälleen helppokäyttöisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta työskentelyyn.
- Vahva nauhahiomakone 30x540mm hiomanauhalle
- Hiomapään kulmaa voi säätää
- Lisäkahva helpottaa käyttöä
- Soveltuu teollisuuskäyttöön
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!