Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma dyckertnaulain DSK 1555
Erittäin kevyt ja kätevä naulain 1,2 mm leveiden ja 15–54 mm pitkien naulojen käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä huoltoväli
Tehokas ja öljytön mekanismi, tyhjän makasiinin tunnistus ja helppo vianmääritys ilman työkaluja
Suojaa herkkiä työpintoja
Syvyyden säätö ilman työkaluja ja kuminen kärkisuoja
Helppokäyttöinen
Poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen kytkin, jolla voidaan vaihtaa kertalaukauksesta kärkilaukaukseen.
Laite käytettäväksi ovilistoihin, seinäpaneeleihin, kehyslistoihin, päätylevyihin, koristetöihin- ja listoihin, ovipaneeleihin ja jalkalistoihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!