Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmarunkonaulain DSN 160
Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä
tyhjän lippaan tunnistuksen ansiosta
Suojaa herkkiä työpintoja
Iskusyvyyden säädön ansiosta
Turvallinen työskentely
Magnesiumrunko, kertalaukaisutoiminto ja tyhjälaukaisun esto
Yhteensopivat naulat: pitkät täyskantanaulat 21°
Paineilmarunkonaulain erikoisvaatimusten naulauksiin.
- Parhaan toimivuuden varmistamiseksi olisi hyvä käyttää kompressoria, jonka tehollinen ilmantuotto on yli 250 l /min, esimerkiksi Würth Power 50L
- Sivukahvan käyttö helpottaa käsittelyä ja antaa käyttäjälle laitteesta varman ja tukevan otteen
Käyttökohteita ovat esimerkiksi puurunkorakentaminen, elementti-/valmistalorakentaminen, lavat, alusrakenteet ja runkorakenteet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!