Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22°
Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°, halkaisija 2,9–3,1 mm ja pituus 50–90 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos. Herkät työpinnat on suojattu
Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden säätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen. Kuminen nokkavarmistimen suojus suojaa herkkiä työpintoja
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa kerta -tai kosketuslaukaisun välillä, sekä uudelleenladattava lipas erikoisille nauloille.
Pitkä käyttöikä
Tyhjän lippaan tunnistuksen ja kahvassa olevan ilmansuodattimen ansiosta.
Nokan erikoismuotoilu parantaa työskentelyturvallisuutta
Pureutuu materiaaliin, mikä vähentää laitteen lipeämisriskiä.
Helppokäyttöinen
Kevyt magnesiumrunko, poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku.
Käyttökohteita ovat muun muassa elementti-/valmistalojen rakentaminen, sisätilojen viimeistely, puusepäntyöt, kuormalavat, alusrakenteet ja lattiat.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!