Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22°

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22°

Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°, halkaisija 2,9–4,1 mm ja pituus 50–90 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Suojaa herkkiä työpintoja


ilman työkaluja tehtävän syvyyden säädön ansiosta



Erilaisiin käyttökohteisiin


Kaksitoiminen kytkin, jolla voidaan vaihtaa kertalaukauksesta kärkilaukaukseen, sekä säädettävä uudelleenladattava makasiini erikokoisille nauloille.



Pitkä käyttöikä


tyhjän makasiinin tunnistuksen ja kahvassa olevan ilmansuodattimen ansiosta.



Kärkilaukaisimen erikoismuotoilu tekee työskentelystä turvallista


Pureutuu materiaaliin, mikä vähentää laitteen lipeämisriskiä.



Helppokäyttöinen


Kevyt magnesiumrunko, jossa poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku.