Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viimeistelynaulain
Ammattilaisen viimeistelynaulain Ø1,6 mm nauloille panelointiin, puuverhouksiin ja listoituksiin. Erittäin kapea nokka helpottaa onnistumista tarkoissa paikoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kapearunkoinen viimeistelunaulain on hyvä valinta ja Ø1,6 mm naula on oikea kiinnike puupanelien, sisätilojen puuverhousten ja paksumpien puulistojen kiinnittämiseen.
Naulaimessa on iskusyvyyden säätö ja poistoilman puhallus voidaan kääntää haluttuun suuntaan. Naulaimen mukana tulee myös kaksi nokan suojamuovia, joita vaihtamalla saadaan aikaiseksi täydellinen naulaustulos puumateriaalista riippumatta.
- Laaja käyttöalue 64 mm asti
- Erittäin siisti naulausjälki
- Helppo ja nopea lataus
- Ohut muotoilu, helppo työskennellä nurkissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!