Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viimeistelynaulain betoniin
Nopea tapa kiinnittää listat tai muut kevyet kiinnitykset betoniin. Ei porausta, melua, pölyä ja valmista hetkessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitä betoniin tai umpitiileen hetkessä. Valitse Ø1,8 mm karkaistu teräsnaula lisäämällä kiinnitettävään kappaleeseen n. 6-8 mm. Naula uppoaa normaalin lujuusluokan betoniin ja pitää kiinni hyvin.
Jalkalistat ja oven ympäryslistat, kalustusten apukiinnikkeet, parkettien korkopalat jne.
Naulaimessa pehmustettu nokkavarmistin ja kumipäällystetty kädensija. Poistoilman suunnan säätö.
Käytä kompressorista letkupainetta välillä 6 - 6,5 bar. Pidä naulain huolellisesti kohtisuorassa seinää vasten ja pidä naulainta huolellisesti paikoillaan naulauksen aikana. Käytä kahta kättä. Älä naulaa 3 - 4 cm lähemmäksi betonin reunaa lohkeamisen välttämiseksi.
- Nopea ja vaivaton listoitus suoraan betoniin
- Ei porausta - ei pölyä!
- Äänetön verrattuna porauskiinnitykseen
- Edulliset naulat vrt. lyöntiproppuihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!