Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Dyckertnaulain SK DA 663-771
Viimeistelynaulain paksujen paneleiden ja muiden Ø1,8 mm paksua dyckertnaulaa vaativien naulausten tekoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DA -dyckertnaulain on tuttu naulain jo kaukaa. Sen suosio perustuu hyvin pitävään, pienikantaiseen naulaan. Sopii kaikkien paksumpien sisäverhouspaneleiden naulaamiseen, puuosien kiinnittämiseen ja vaikka kalustenikkarointiin. Laaja naula-alue 25 - 63 mm soveltuu moniin viimeistelytöihin.
- Laaja käyttöalue
- Pienikokoinen kanta - siisti jälki
- Helppo lipastus ja iso naulakapasiteetti
- Vinolipas helpottaa pääsyä nurkkiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!