Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hakasnaulain 71/16-421
Hakasnaulain 71/16-421 - 1
Hakasnaulain 71/16-421 - 2
Hakasnaulain 71/16-421 - 3
Hakasnaulain 71/16-421 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hakasnaulain 71/16-421

Huippulaadukas hakaskone somistukseen, verhoiluun ja ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen. Ohut ja kapea hakanen on huomaamaton.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

BeA naulaimet tunnetaan korkeasta laadusta ja pitkäikäisyydestä. 71-hakaskone on helppo käyttää ja mm. nopean lipastuksen ansiosta keskeytykset ovan vain lyhyitä.
Integroitu äänenvaimennin vähentää melua työpisteessä ja iso liipaisin helpottaa naulaimen käyttöä eri asennoissa, myös käsineet kädessä työ on helppoa.



Ohut ja kapea hakanen on huomaamaton ja siksi se sopii erinomaisesti mm. huonekaluteollisuuteen, sisustukseen, somistukseen ja koristeiden sekä ohuiden listojen kiinnittämiseen.



Hakastyyppi V, vastaa BeA 71-hakasta.



  • Lujaa ammattilaatua

  • Helppo ja nopea lipastus

  • Integroitu äänenvaimennin

  • Iso liipaisin

  • hutlankainen hakanen, tyyppi V, 6-16mm