Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKG 1040
Kätevä ja tehokas laite 5,7 mm leveiden ja 10–40 mm pitkien niittien käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huoltovapaa, pitkä käyttöikä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet
Tehokas ja öljytön naulain, tyhjän lippaan tunnistus ja helppo jumittuman posto ilman työkaluja
Joustava ja monikäyttöinen
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa kerta -tai kosketuslaukaisun välillä
Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos. Herkät työpinnat on suojattu
Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden säätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen. Kuminen nokkavarmistimen suojus suojaa herkkiä työpintoja
Helppokäyttöinen
Poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku
Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.
Käyttö paneeleissa, puupakkauksissa, huonekaluissa ja lavakiinnityksissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!