Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma hakasnaulain/-nitoja DKG 416
Erittäin kevyt ja tehokas laite 12,8 mm leveiden ja 4–16 mm pitkien niittien käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiljainen
Integroitu äänenvaimennin suojaa käyttäjää ja lähistöllä olevia ihmisiä
Turvallinen , vähäinen loukkaantumisriski
Turvakytkimellä varustettu liipaisin estää naulaimen tahattoman laukeamisen
Pitkä käyttöikä
Kahvassa oleva ilmansuodatin suojaa laitetta pölyltä ja lialta
Ergonominen,vaivattomaan työskentelyyn
Kevyt magnesiumrunko ja kumipinnoitettu kahva helpottaa käsittelyä
Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.
Huonekalujen verhoiluun, pakkaamiseen, höyrynsulkumuovien ja -levyjen kiinnittämiseen, eristämiseen, panelointiin ja huonekaluteollisuuteen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!