Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
HAKASNAULAIN 97/25-990
Huippulaadukas hakaskone esimerkiksi somistukseen, verhoiluun ja ohuiden listojen kiinnittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BeA naulaimet tunnetaan korkeasta laadusta ja pitkäikäisyydestä. 97-hakaskone on helppo käyttää ja mm. nopean lipastuksen ansiosta keskeytykset ovan vain lyhyitä.
Integroitu äänenvaimennin vähentää melua työpisteessä ja iso liipaisin helpottaa naulaimen käyttöä eri asennoissa, myös käsineet kädessä työ on helppoa.
Ohut ja kapea hakanen, tyyppi O (vastaa BeA 97- ja Kihlberg 690 -hakasia) on huomaamaton ja siksi tämä naulain soveltuukin hyvin mm. sisustuksiin, listoituksiin ym. huonekaluteollisuuteen, pakkaus- ja muottitöihin sekä ohuiden listojen ja koristeiden kiinnittämiseen.
- Lujaa ammattilaatua
- Helppo ja nopea lipastus
- Integroitu äänenvaimennin
- Iso liipaisin
- Ohutlankainen hakanen, tyyppi O, 10-25mm
- Sisätilojen sisustukset, listoitukset ym.
- Huonekaluteollisuus, pakkaus- ja muottityöt
- Ohuiden listojen ja koristeiden kiinnittäminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!