Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HAKASNAULAIN 97/25-990

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HAKASNAULAIN 97/25-990

Hakasnaulain ohuiden listojen kiinnittämiseen - hakaspituudet 10 - 25 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Lujaa ammattilaatua

  • Helppo ja nopea hakasen lipastus lippaan pohjan kautta säästää aikaa ja nopeuttaa työtä

  • Integroitu äänenvaimennin vähentää melua

  • Iso liipaisin helpottaa naulaimen käyttöä eri asennoissa


Käyttökohteet


  • Sisätilojen sisustukset, listoitukset ym.

  • Huonekaluteollisuus, pakkaus- ja muottityöt

  • Ohuiden listojen ja koristeiden kiinnittäminen


Toimitussisältö


Toimitetaan pahvilaatikossa, mukana osaluettelo ja käyttöohje



Hakanen


  • Ohutlankainen hakanen, selkäleveys 4,5mm

  • Hakaspituudet 10 - 25 mm

  • Hakasen lankavahvuus 0,7 x 0,9 mm

  • Tyyppi O (Prebena), vastaa BeA 97 ja Kihlberg 690 hakasia