Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapeltisaha, WPS 2000
Erittäin tehokas paineilmapeltisaha
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen
tarkkuuden
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä.
Nopea käyttää pidemmän iskunpituuden ansiosta
Leikkaa jopa 4,0 mm paksua auton korin teräslevyä.
Säädettävä ohjaus
Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön.
Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta
Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä.
Ergonominen kumipäällysteinen kahva
Kahva ei kylmene työskenneltäessä.
tpi = teeth per inch = hampaita/tuuma
Puu, alumiini, komposiittimateriaalit ja muovi (14 tpi:n sahanterät), kapeat säteet (18 tpi:n sahanterät), enintään 4 mm paksut kaksi- ja kolmikerroksiset levyt (24 tpi:n sahanterät), enintään 1 mm paksut ohuet levyt ja korkealuokkaisemmat teräkset (32 tpi:n sahanterät).
WPS 2000 -paineilmasahan erinomainen leikkuunopeus (12 000 r/min) mahdollistaa purseettoman sahauksen vain 6 baarin paineella ja estää ohuiden levyjen reunojen repeytymisen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!